{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, gri | Gri antracit | |
| Serie | uvex phynomic | |
| Denumirea producătorului | uvex phynomic XG | |
| Conţinut perechi | 1 pereche | |
| Versiune, EN 388 | EN388:2016 | |
| Rezistenţa la abraziune | 4 | |
| Rezistenţă la tăiere (test Coupe) | 1 | |
| Rezistenţă la propagarea rupturii | 2 | |
| Rezistenţă la penetrare | 1 | |
| Rezistenţă la tăiere (TDM) | X | |
| Protecţie împotriva şocurilor | Nedeterminat | |
| Material acoperire, Suprafaţa palmei | Spumă de nitril | |
| Sigiliu de calitate și testare | Oeko-Tex® Standard 100; proDERM® | |
| Cod EN 388 | 4121X | |
| Culoarea | gri; negru | |
| Tip produs | Mănuşi | |
| Domeniu de utilizare | Protecţie împotriva tăieturilor | |
| Mărime mănuşă | 10 | |
| Domeniul de aplicare | Multifuncțională; Precizie | |
| Reutilizare | De folosinţă multiplă | |
| Unitate | Pereche | |
| Standard | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Material de bază | carbon; Elastan; Poliamidă | |
| Strat de acoperire | Suprafaţa palmei | |
| Căptuşit | nu | |
| Caracteristici | Potrivit pentru ecrane tactile; Prindere în mediu uleios; Rezistent la uzură; permite pielii să respire | |
| Categoria de protecție | II | |
| Greutate totală | 35 g | |
| Cuprins | Pereche |
| Cod articol | 094407 10 | |
| EAN / GTIN | 4048612076781 | |
| Număr producător | 6007010 | |
| Producător/responsabil | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |