Pár rukavíc Cut B 9

Č. pol.: 094405 9

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    9,24 € / pár
  • Od 12 pár
    7,70 € / pár
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 843 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vlastnosť rukavíc: bez látok obmedzujúcich zmáčavosť farieb; bez silikónov
  • Technológia štrikovania: 18G
  • Trieda ochrany pred rezom: B

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Obsah 12
Vlastnosť rukavíc bez látok obmedzujúcich zmáčavosť farieb; bez silikónov
EN 388 4X42B
Podkladový materiál Nylón / špeciálna plsť / Spandex
Povrchová úprava PU
Variant Povrchovej úpravy Vnútorná plocha dlaní
Rozsah použitia Presnosť
Dĺžka 180 mm
Farba sivá / oranžová
Veľkosť rukavíc 9
Technológia štrikovania 18G
Použitie viacrazové
Kategória ochrany kategória II
Druh rukavíc Viacúcelové rukavice
Trieda ochrany pred rezom B
Druh produktu Viacúčelové rukavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094405 9
EAN/GTIN 4062406131210

Popis

Prevedenie:

Všetky súčasti, podkladový materiál, ako aj povrchová úprava, sú bez silikónu (testované Fraunhoferovou spoločnosťou). Ideálne sa hodí pre oblasti použitia v automobilovom priemysle a lakovniach.
Bezsilikónová rukavica s ochranou proti porezaniu s veľmi dobrý prispôsobením a ľahkou hmotnosťou. Vďaka vysokej pohyblivosti prstov sa veľmi dobre hodí na presnú manipuláciu s malými dielmi s ostrými hranami. Špeciálna priadza so spandexom z 18-vláknovej technológie pletenia a odolnou polyuretánovou povrchovou úpravou.

Norma:

EN 388, EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.
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
    Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka