{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Obsah | 1 | |
| Vlastnosť rukavíc | bez látok obmedzujúcich zmáčavosť farieb; bez silikónov | |
| EN 388 | 4X42B | |
| Podkladový materiál | Nylón / špeciálna plsť / Spandex | |
| Povrchová úprava | PU | |
| Variant Povrchovej úpravy | Vnútorná plocha dlaní | |
| Rozsah použitia | Presnosť | |
| Dĺžka | 180 mm | |
| Farba | sivá / oranžová | |
| Veľkosť rukavíc | 10 | |
| Technológia štrikovania | 18G | |
| Použitie | viacrazové | |
| Kategória ochrany | kategória II | |
| Druh rukavíc | Viacúcelové rukavice | |
| Trieda ochrany pred rezom | B | |
| Druh produktu | Viacúčelové rukavice |
| Číslo položky | 094405 10 | |
| EAN/GTIN | 4062406131227 | |
| Číslo výrobcu | 094405 10 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |