{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Contenu Paires | 1 paire | |
| Classe de protection anti-coupure, EN 388 | B | |
| Version, EN 388 | EN388:2016 | |
| Résistance à l’abrasion | 4 | |
| Résistance à la coupure par lame (test de coupe) | X | |
| Résistance à la déchirure | 4 | |
| Résistance à la perforation | 2 | |
| Résistance à la coupure par lame (TDM) | B | |
| Protection contre les chocs | absence de détermination | |
| Matériau revêtement, paume | Polyuréthane (PU) | |
| Code EN 388 | 4X42B | |
| Couleur | gris; orange | |
| Type de produit | gants | |
| Domaine d’utilisation | protection contre les coupures | |
| Taille de gants | 9 | |
| Domaine d’application | précision | |
| Réutilisation | réutilisable | |
| Unité | Paire | |
| Technologie de tricotage (finesse) | 18G | |
| Norme | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Substrat | elasthane / Lycra® / Spandex; Polyamide; fil spécial | |
| Revêtement | paume | |
| Avec doublure | non | |
| Caractéristiques | Sans silicone; sans LABS | |
| Catégorie de protection | II | |
| Longueur totale | 180 mm |
| Produkto numeris | 094405 9 | |
| EAN / GTIN | 4062406131210 | |
| Gamintojo numeris | 094405 9 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |