Driver-Handschuh-Paar, ungefüttert, Handschuhgröße: 11

Artikel-Nr.: 094391 11
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    7,74 € / 1 Paar
  • ab 6 Paar
    6,45 € / 1 Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 433 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt Paar 1 Paar
Version, EN 388 EN388:2016
Abriebfestigkeit 2
Schnittfestigkeit (Coupe-Test) 1
Weiterreißfestigkeit 1
Durchstichfestigkeit 1
Schnittfestigkeits (TDM) X
Schutz vor Stößen nicht bestimmt
Lederart Nappaleder
Tier, Nappaleder Ziege
Stärke 0,7 mm
EN 388 Code 2111X
Farbe schwarz; weiß
Produktart Handschuhe
Handschuh-Größe 11
Anwendungsbereich Allround
Verschluss Klettverschluss
Wiederverwendung Mehrweg
Einheit Paar
Norm EN 388
Trägermaterial Leder; Textil
Beschichtung keine Beschichtung
gefüttert nein
Eigenschaften atmungsaktiv; silikonfrei
Schutzkategorie II
Länge gesamt L 250 mm
Gewicht gesamt 79 g
Inhalt Paar

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094391 11
EAN / GTIN 4062406129880
Herstellernummer 094391 11
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Driver-Handschuh aus Ziegen-Vollleder mit sehr hohem Tragekomfort. Flexibler Textil-Einsatz am Daumen für maximale Bewegungsfreiheit. Atmungsaktiver Handrücken aus hochwertigem und flexiblem Textilmaterial. Klettverschluss für sicheren Halt.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schützen Hände vor mechanischen Risiken, Abschürfungen, Blasen und anderen oberflächlichen Verletzungen.
  • Optimale Schutzwirkung nur bei kompletter Abdeckung des zu schützenden Bereichs. Bei Schutzhandschuhen mit Verschluss, diesen auf festen Sitz prüfen. Schutzhandschuhe dürfen nicht rutschen. Passende Handschuhgröße wählen.

Sachwidriger Einsatz
  • Schützen nicht vor chemischen, mikrobiologischen, thermischen, elektrischen und Schnittgefahren.
  • Nicht in Nähe von rotierenden Maschinenteilen verwenden.
  • Schutzwirkung darf durch Kombination mit anderer Schutzausrüstung nicht beeinträchtigt und der Benutzer in seiner Tätigkeit nicht behindert werden.