Pár rukavíc MASTER FIT 12

Č. pol.: 094305 12
Zľava
5,63 €
Cena platí do 31. 7. 2024

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    3,12 € 5,63 € / pár
  • Od 12 pár
    2,60 € 4,69 € / pár
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 652 kus/y s okamžitým dodaním
  • Odev štandard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vlastnosť rukavíc: Bez DMF
  • Technológia štrikovania: 18G

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria MASTER FIT
Odev štandard Oeko-Tex Standard 100
Vlastnosť rukavíc Bez DMF
EN 388 4121X
Podkladový materiál Nylón
Povrchová úprava Nitril/PU
Variant Povrchovej úpravy Vnútorná plocha dlaní
Rozsah použitia Presnosť; Allround
Dĺžka 250 mm
Farba midrá/oranžová
Technológia štrikovania 18G
Použitie viacrazové
Kategória ochrany kategória II
Druh rukavíc Viacúcelové rukavice
Druh produktu Viacúčelové rukavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094305 12
EAN/GTIN 4062406573959

Popis

Prevedenie:

Anatomicky tvarovaná viacúčelová rukavica s dvojitou povrchovou úpravou z nitrilu a nitrilovej peny s PU na vodnej báze. Mimoriadne príjemný podkladový materiál s 18-vláknovou technológiou pletenia z nylonu pre mimoriadnu citlivosť pri dotyku. Vhodné na použitie v nielen suchých, ale aj v olejových a mokrých pracovných priestoroch. Bez obsahu DMF.

Norma:

EN 388, EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.
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
    Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka