Handschoenen, paar MASTER FIT 12

Artikelnummer: 094305 12
Korting
5,63 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 3,12 5,63 € / paar
  • van 12 paar
    € 2,60 4,69 € / paar
op aanvraag
Op voorraad
1.652 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Kleding standaard: Öko-Tex-standaard 100
  • Handschoeneigenschap: DMF-vrij
  • Breitechnologie: 18G

Productdetails

Technische gegevens

Serie MASTER FIT
Kleding standaard Öko-Tex-standaard 100
Handschoeneigenschap DMF-vrij
EN 388 4121X
Dragermateriaal Nylon
Coating Nitril/PU
Coatingvariant Handpalm
Toepassingsgebied Precisie; Allround
Lengte 250 mm
Kleur blauw / oranje
Breitechnologie 18G
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Universele handschoenen
Producttype Universele handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094305 12
EAN/GTIN 4062406573959

Omschrijving

Uitvoering:

Anatomisch vormgegeven, multifunctionele handschoen met dubbele coating van nitril en nitrilschuim met PU op waterbasis. Bijzonder aangenaam dragermateriaal met 18-gauge breitechnologie van nylon voor een uitstekend tastgevoel. Geschikt voor zowel droge werkomgevingen als natte of met olie of smeer besmeurde omgevingen. Vrij van DMF.

Norm:

EN 388, EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.
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
    Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen