Delovne rokavice, par MASTER FIT 12

Št. art.: 094305 12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    5,63 € / par
  • od 12 par
    4,69 € / par
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
1.664 kosov na zalogi
  • Standard za oblačila: Oeko-Tex Standard 100
  • Lastnosti rokavic: Brez DMF
  • Tehnologija pletenja: 18G

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija MASTER FIT
Standard za oblačila Oeko-Tex Standard 100
Lastnosti rokavic Brez DMF
EN 388 4121X
Nosilni material Najlon
Prevleka Nitril/PU
Različica prevleke Prevleka dlani
Področje uporabe Natančnost; Večnamensko
Dolžina 250 mm
Barva modra/oranžna
Tehnologija pletenja 18G
Uporaba za večkratno uporabo
Kategorija zaščite Kategorija II
Vrsta rokavic Večnamenske delovne rokavice
Vrsta izdelka Večnamenske delovne rokavice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094305 12
EAN/GTIN 4062406573959

Opis

Izvedba:

Anatomsko oblikovana večnamenska rokavica z dvojno prevleko iz nitrila in nitrilne pene s PU na vodni osnovi. Posebno udobna podloga s tehnologijo pletenja 18-gauge iz najlona za zelo dober oprijem. Primerna za suho delovno okolje in oljnata ali mastna ter mokra območja. Brez DMF.

Standard:

EN 388, EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.
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
    Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico