Pár rukavíc 10

Č. pol.: 094271 10
  • Minimálne množstvo objednávky 12 pár
  • Kroky objednávky: 12 pár
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 820 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vlastnosť rukavíc: Bez DMF
  • Technológia štrikovania: 13G

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Obsah 12
Vlastnosť rukavíc Bez DMF
EN 388 2121X
Podkladový materiál Polyamid
Povrchová úprava Latex
Variant Povrchovej úpravy Vnútorná plocha dlaní
Rozsah použitia Allround
Dĺžka 255 mm
Farba čierna / sivá
Veľkosť rukavíc 10
Technológia štrikovania 13G
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Použitie viacrazové
Kategória ochrany kategória II
Druh rukavíc Viacúcelové rukavice
Druh produktu Viacúčelové rukavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094271 10
EAN/GTIN 4045197884138

Popis

Prevedenie:

Rukavice so zdrsneným latexovým povrchom pre vynikajúcu odolnosť proti pošmyknutiu a pre priľnavosť v suchom a vlhkom pracovnom prostredí. Nevhodné na manipuláciu s mastnými dielmi. Obzvlášť vhodné na manipuláciu so sklom, príjem a odosielanie tovaru, recykláciu odpadu, stavebníctvo, záhradníctvo.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.