Par rukavica 10

Artikl br.: 094271 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 12 Pair
  • Koraci narudžbe: 12 Pair
na zahtjev
Na zalihi
7.868 dijelovi na zalihi
  • Funkcija rukavice: Bez DMF-a
  • Tehnologija pletenja: 13G

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sadržaj 12
Funkcija rukavice Bez DMF-a
EN 388 2121X
Materijal nosača Poliamid
Prevlaka Lateks
Varijanta presvlake Dlan
Područje primjene Svestranost
Duljina 255 mm
Boja crna / siva
Veličina rukavice 10
Tehnologija pletenja 13G
AQL G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za veliko, G-II 4,0 za manje.
Primjena višekratno
Kategorija zaštite Kategorija II
Vrsta rukavica Višenamjenske rukavice
Vrsta proizvoda Višenamjenske rukavice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094271 10
EAN / GTIN 4045197884138

Opis

Izvedba:

Rukavice s grubom lateks prevlakom za savršenu sigurnost od proklizavanja i sigurnost hvata u suhim i vlažnim radnim okruženjima. Nisu prikladne za rad s nauljenim dijelovima. Posebno prikladne za rukovanje staklom, uzimanje i slanje robe, u procesu upravljanja otpadom, građevini te radovima u vrtu.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.