Paire de gants 10

Réf.: 094271 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 12 Paire
  • Etapes de la commande : 12 Paire
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 275 article(s) en stock
  • Propriété des gants: Sans DMF
  • Tricot technologique: 13G

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Contenu 12
Propriété des gants Sans DMF
EN 388 2121X
Matériau support Polyamide
Revêtement Latex
Variante de revêtement Paume
Applications Polyvalents
Longueur 255 mm
Couleur noir / gris
Taille des gants 10
Tricot technologique 13G
AQL G-II 1,0 pour critique, G-II 2,5 pour majeur, G-II 4,0 pour mineur.
Utilisation réutilisable
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants multi-usages
Type de produit Gants multi-usages

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094271 10
EAN / GTIN 4045197884138

Description

Exécution:

Gants à revêtement latex rugueux pour une prise en main et des qualités antidérapantes parfaites dans les environnements de travail secs et humides. Ne conviennent pas pour la manipulation de pièces huilées. Particulièrement indiquées pour la manipulation du verre, la réception de la marchandise et l'expédition, la valorisation des déchets, la construction, les travaux de jardin.Excellent grip.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript