Zváračské členkové topánky antracit VX 7380 PERB, S3 XB, Veľkosť obuvi EÚ: 44

Č. pol.: 092815 44
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť obuvi EÚ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Trieda ochrany: S3
  • Materiál ochrannej hlavice špičky: Hliník
  • Odolnosť proti prieniku: Ocel
  • Správanie sa obehového povrchu voči kontaktnému teplu (bod topenia obehového povrchu): vyše 200
  • Tepelná izolácia: do -20 °C

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria VX
Pohlavie Unisex
Trieda ochrany S3
Materiál ochrannej hlavice špičky Hliník
Odolnosť proti prieniku Ocel
Správanie sa obehového povrchu voči kontaktnému teplu (bod topenia obehového povrchu) vyše 200 °C
Tepelná izolácia do -20 °C
Norma Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
Vlastnosť tlmenie Vario®
Veľkosť obuvi EÚ 44
Farba antracitová
Druh produktu Bezpečnostné čižmy

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 092815 44
EAN/GTIN 4044348369982
Číslo výrobcu VX 7380 PERBUNAN S3 XB 44
Výrobca/zodpovedná osoba Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Popis

Prevedenie:

Zlievačské a zváračské členkové topánky VX 7380 PERB pre extrémne podmienky. Žliabkový systém pre odtok horúcich kvapalín.
  • Uzavretý jazyk.
  • Oceľová podošva, antracitová.
  • Tlmenie päty SECURA VARIO®.
  • Stielka z pravej kože.
  • Pohodlná vložka ERGO-COOL®.

Norma:

EN ISO 20349-2:2017 SRC CI HRO HI
Vložky do topánok, typovo odskúšané podľa DGUV predpis 191.

Poznámka:

Skladový tovar vo veľkostiach obuvi EU 39 – 46, je možné objednať veľkosti EU 38 – 48.
Obsahuje tlmiaci prvok červený a zelený

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka