Členkové topánky čierna/oranžová VX 7600, S3 XB 40

Č. pol.: 092681 40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
  • Trieda ochrany: S3
  • Materiál ochrannej hlavice špičky: Hliník
  • Norma: Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD
  • Vlastnosť: tlmenie Vario®

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohlavie pánske
Trieda ochrany S3
Materiál ochrannej hlavice špičky Hliník
Norma Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Vlastnosť tlmenie Vario®
Veľkosť obuvi EÚ 40
Farba cierna / oranžová
Druh produktu Bezpečnostné čižmy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 092681 40
EAN/GTIN 4044348509630
Číslo výrobcu VX 7600 PERBUNAN S3 XB 40

Popis

Prevedenie:

Bezpečnostné topánky VARIO FLEX PRO s tlmením v oblasti päty SECURE VARIO® a technológiou VARIO Multiflex®.
  • Vrchný materiál z hebkej hladkej kože.
  • Priedušná funkčná stielka.
  • Uzavretý jazyk.
  • Podošva Perbunan Dynamics (žiaruvzdorná do cca 220 °C).
  • Zosilnená ochrana špičky.
  • Stielka z pravej kože.
  • Komfortná vložka do topánok ERGO-SOFT ESD.
  • Ochrana pred elektrostatickým výbojom (ESD).

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Vložky do topánok, typovo odskúšané podľa DGUV predpis 191.

Poznámka:

Normálne vyhotovenie NB pod č. 092680.
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
    Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka