Hitsaajan kengät, antrasiitti VX 7380 PERB, S3 XB 44

Tuote nro.: 092815 44
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
  • Suojausluokka: S3
  • Varvassuojuksen materiaali: alumiini
  • Naulaanastumissuojaus: teräs
  • Ulkopohjan reagointi kosketuslämpöön (ulkopohjan sulamispiste): Yli 200
  • Standardi: Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sukupuoli Miehille ja naisille
Suojausluokka S3
Varvassuojuksen materiaali alumiini
Naulaanastumissuojaus teräs
Ulkopohjan reagointi kosketuslämpöön (ulkopohjan sulamispiste) Yli 200 °C
Standardi Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
Ominaisuudet Vario®-vaimennin
EU-kokojärjestelmä 44
Tuotetyyppi Turvasaappaat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 092815 44
EAN / GTIN 4044348369982
Valmistajan numero VX 7380 PERBUNAN S3 XB 44

Kuvaus

Malli:

Valajan ja hitsaajan saappaat VX 7380 PERB äärimmäisiin olosuhteisiin. Kourujärjestelmä kuumille nesteille.
  • Umpinainen läppä.
  • Teräksinen ulkopohja, antrasiitti.
  • SECURA VARIO® -kantavaimennus.
  • Sisäpohja aitoa nahkaa.
  • Comfort-pohjallinen ERGO-COOL®.

Standardi:

EN ISO 20349:2010 SRC WG WRU FO HRO
Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti.

Ohje:

Varastotuotteena EU-koot 39 – 46, tilaustuotteena EU-koot 38 – 48.
Sisältää punaisen ja vihreän vaimennuselementin
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
    EU-kokojärjestelmä Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin