• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Nilkkurit, musta/oranssi VX 7600, S3 XB, EU-kokojärjestelmä: 40

Tuote nro.: 092681 40

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

EU-kokojärjestelmä Hinta per pari (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Suojausluokka: S3
  • Varvassuojuksen materiaali: alumiini
  • Standardi: Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD
  • Ominaisuudet: Vario®-vaimennin

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja VX
Sukupuoli Miehille
Suojausluokka S3
Varvassuojuksen materiaali alumiini
Standardi Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Ominaisuudet Vario®-vaimennin
EU-kokojärjestelmä 40
Väri musta / oranssi
Tuotetyyppi Turvasaappaat

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 092681 40
EAN / GTIN 4044348509630
Valmistajan numero VX 7600 ESD S3 XB 40
Valmistaja/vastuuhenkilö Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Kuvaus

Malli:

Turvakengät VARIO FLEX PRO, SECURE VARIO® -kantavalmennus ja VARIO Multiflex® -teknologia.
  • Pintamateriaali taipuisaa ja sileää nahkaa.
  • Hengittävä funktionaalinen vuori.
  • Umpinainen läppä.
  • Perbunan Dynamics -ulkopohja (kuumankestävä n. 220 °C:seen asti).
  • Vahvistettu kärkisuojus.
  • Sisäpohja aitoa nahkaa.
  • Comfort-pohjallinen ERGO-SOFT ESD.
  • Suojaus staattisen sähkön purkauksilta (ESD).

Standardi:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti.

Ohje:

Vakiomalli NB nrossa 092680.