• Ingen pris tilgjengelig

Alternative article:

Snörkänga svart/orange VX 7600, S3 XB, EU-skostorlek: 40

Article no.: 092681 40

Select article variation and quantity

EU-skostorlek Price per par (incl. VAT)

Availability

  • Skyddsklass: S3
  • Material tåhätta: Aluminium
  • Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD
  • Egenskap: Vario®-dämpning

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie VX
Kön Herr
Skyddsklass S3
Material tåhätta Aluminium
Norm Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Egenskap Vario®-dämpning
EU-skostorlek 40
Färg svart / orange
Produktslag Skyddsstövlar

Identification & Classification

Artikkelkode 092681 40
EAN / GTIN 4044348509630
Manufacturer number VX 7600 ESD S3 XB 40
Manufacturer/responsible person Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Beskrivelse

Utförande:

Skyddssko VARIO FLEX PRO med SECURE VARIO® häldämpning och VARIO Multiflex®-teknik.
  • Ovanmaterial av smidigt glattläder.
  • Andningsaktivt funktionsfoder.
  • Sluten plös.
  • Gångsula Perbunan Dynamics (värmebeständig upp till cirka 220 °C).
  • Förstärkt tåskydd.
  • Innersula av äkta läder.
  • Komfort-inläggssula ERGO-SOFT ESD.
  • Skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD).

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Inläggsförsörjningen är typprovad enligt DGUV regel 191.

Anmärkning:

Normalt utförande NB under nr 092680.