Zváračské členkové topánky čierne FUSE, S3 44

Č. pol.: 092416 44
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohlavie pánske
Trieda ochrany S3
Materiál ochrannej hlavice špičky kompozity
Odolnosť proti prieniku Textil
Správanie sa obehového povrchu voči kontaktnému teplu (bod topenia obehového povrchu) 300 °C
Veľkosť obuvi EÚ 44
Farba cierna
Druh produktu Bezpečnostné čižmy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 092416 44
EAN/GTIN 8023796663268
Číslo výrobcu 13541-000 GR. 44

Popis

Prevedenie:

Zváračské členkové čižmy FUSE, s ochranou šnúrkami.
  • Vrchný materiál z dezénovej vodoodpudivej kože.
  • Vnútorná výstelka zo 100 % polyesteru, priedušná, antibakteriálna, odolná voči oderu.
  • Špeciálna zmes na stielke z materiálu EVA a Nitril na vysokú podporu držania tela.
  • Podošva z PU/Nitril, (žiaruvzdorná do 300 °C).
  • Stehy odolné voči teplu.
  • Nastaviteľný suchý zips.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC
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
    Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka