Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Botas de soldador negras FUSE, S3, Número de zapato UE: 44

Número de artículo: 092416 44

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE Precio por par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 092416 44
EAN / GTIN 8023796663268
Número del fabricante 13541-000 GR. 44
Fabricante/responsable COFRA S.r.l., Via dell’Euro 53-59, 76121 Barletta, Italia, www.cofra.it

Descripción

Ejecución:

Bota de soldador FUSE, con protector de cordones.
  • Material superior de cuero gofrado hidrófugo.
  • Forro interior de 100 % poliéster, transpirable, antibacteriano, resistente a la abrasión.
  • Mezcla especial en la plantilla de EVA y nitrilo para un buen apoyo corporal.
  • Suela PU/nitrilo, (resistente a altas temperaturas hasta 300 °C).
  • Costuras resistentes a altas temperaturas.
  • Cierre por adherencia ajustable.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC