Juodi suvirintojo aulinukai FUSE, S3 44

Prekės Nr.: 092416 44
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lytis Vyriškas modelis
Apsaugos klasė S3
Kojų pirštų apsaugos medžiaga Composite
Nepraduriami tekstilinis
pado reakcija į kontaktinę šilumą (pado lydymosi taškas) 300 °C
Batų dydis EU 44
Spalva juoda
Produkto rūšis Apsauginiai auliniai batai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 092416 44
EAN / GTIN 8023796663268
Gamintojo numeris 13541-000 GR. 44

Aprašymas

Modelis:

Suvirintojo aulinukai FUSE, su batraiščiais.
  • Viršutinė dalis iš vandeniui atsparios odos.
  • Vidinis pamušalas iš 100% poliesterio laidus orui, pasižymi antibakterinėmis savybėmis ir yra patvarus.
  • Pėdos lovelis iš ypatingo EVA ir nitrilo medžiagų mišinio patikimai kūno atramai.
  • Padas iš PU/nitrilo, (atsparus karščiui iki 300 °C).
  • Karščiui atsparios siūlės.
  • Reguliuojama naudojant lipuką.

Standartas:

EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC
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
    ES batų dydis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį