Poltopánky čierne Bezpečnostná obuv comfort black ESD, S1 W1, Veľkosť obuvi EÚ: 47

Č. pol.: 092159 47
Cena za 1 pár
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť obuvi EÚ Cena za 1 pár (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria comfort
Označenie výrobcu GARANT Sicherheitsschuh comfort
Ochranná zóna ESD (EPA) áno
Farba čierna
Veľkosť EU 47
Šírka štandardne široké
Pohlavie Unisex
Norma EN ISO 20345; vložky typovo odskúšané podľa DGUV pravidlo 191
Vrchný materiál mikrovlákno
Materiál podošvy Termoplastický polyuretán (TPU)
Odolnosť proti pošmyknutiu Áno
Ochranný kryt špičky áno
Materiál ochrannej hlavice špičky Hliník
Uzavretá oblasť päty Áno
Odolnosť podošvy voči palivu Áno
Antistatické vlastnosti Áno
Absorpčná kapacita energie v oblasti päty Áno
Trieda ochrany S1
Zips šnúrky
Tlmenie v oblasti päty áno
Tlmenie závislé od hmotnosti Áno
Vlastnosť topánky vhodné pre ortopedické vložky; odoberateľná podstielka; podrážka bez kovu
Prevedenie stopky nízke
Druh produktu Poltopánky

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 092159 47
EAN/GTIN 4067263779070
Číslo výrobcu 092159 47
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Bezpečnostná obuv GARANT comfort spája najvyššie možné pohodlie počas nosenia s moderným dizajnom. Inovatívne a vysokokvalitné materiály, ako aj veľmi vysoká kvalita spracovania „Made in Germany“ zaručujú najvyššiu ochranu pri minimálnej hmotnosti. Rôzne šírky (šírka W1 pre normálne široké nohy, šírka W2 pre široké nohy) a metóda výroby pomocou preštikovania tvoria „pravý“ systém s viacerými šírkami a vytvárajú tak ideálne riešenie pre rôzne šírky chodidiel. Dôsledná implementácia ergonomických princípov a vymeniteľné tlmenie závislé od hmotnosti výrazne znižuje zaťaženie na kolenách a chrbte a významne tak prispieva k dlhodobému zdraviu.
  • Zvršok je vyrobený z ľahkého, ale odolného mikrovlákna.
  • Priedušná funkčná podšívka.
  • Praktická sťahovačka päty GARANT comfort pre jednoduché a rýchle obúvanie topánok.
  • Vložky do topánok GARANT comfort s tlmením závislým od hmotnosti.
  • Podrážka GARANT comfort TPU.
  • Ochrana proti elektrostatickému výboju (ESD).

Nízka obuv s veľkoplošnou vetracou štruktúrou.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Vložky do topánok, typovo odskúšané podľa DGUV predpis 191.

Poznámka:

  • Vložky do topánok GARANT comfort s tlmením závislým od hmotnosti nájdete v príslušenstve na ochranu nôh pod číslami: 092864 (mäkké), 092865 (stredné), 092866 (tvrdé).
  • Štandardne sú topánky veľ. 36 – 39 dodávané s mäkkým tlmením, veľ. 40 – 45 so stredným tlmením a veľ. 46 – 48 s tvrdým tlmením.
  • Zodpovedajúce šnúrky do topánok GARANT nájdete aj v ochranou päty v príslušenstve pod číslom: 092855 120.

Široká verzia W2 pod č. 092160.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Chráni nohu pred mechanickými rizikami.
  • Vhodné na prácu s elektrostaticky citlivými komponentmi.

Nesprávne použitie
  • Z obuvi neodstraňujte vložku odolnú proti prepichnutiu a kryt špičky.

Použitie v súlade s určením
  • Chráni nohu pred mechanickými rizikami.
  • Vhodné na prácu s elektrostaticky citlivými komponentmi.

Nesprávne použitie
  • Z obuvi neodstraňujte vložku odolnú proti prepichnutiu a kryt špičky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "comfort" Zobraziť všetky