Laag model schoen zwart Veiligheidsschoen comfort black ESD, S1 W1, EU-schoenmaat: 47

Artikelnummer: 092159 47
Prijs per 1 paar
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per 1 paar (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie comfort
Artikelomschrijving producent GARANT Sicherheitsschuh comfort
ESD-beschermingszone (EPA) ja
Kleur zwart
Maat EU 47
Wijdte normaal breed
Geslacht Unisex
Norm EN ISO 20345; inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
Bovenmateriaal Microvezel
Materiaal zool Thermoplastisch polyurethaan (TPU)
Grip ja
Teenbeschermkap ja
Materiaal teenbeschermkap Aluminium
Gesloten hielgedeelte ja
Brandstofbestendigheid van de zool ja
Antistatische eigenschappen ja
Energieabsorptievermogen in het hielgedeelte ja
Veiligheidsklasse S1
Sluiting veter
Hieldemping ja
Gewichtsafhankelijke demping ja
Eigenschap schoen geschikt voor orthopedische inlegzolen; uitneembaar voetbed; metaalvrije zool
Schachtuitvoering laag
Producttype Lage schoenen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 092159 47
EAN/GTIN 4067263779070
Nummer fabrikant 092159 47
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

De GARANT veiligheidsschoen comfort combineert een maximaal draagcomfort met modern design. Innovatieve en hoogwaardige materialen en een zeer hoge verwerkingskwaliteit ’Made in Germany’ garanderen een zeer hoge bescherming en een minimaal gewicht. Verschillende schachtwijdtes (wijdte W1 voor normale brede voeten, wijdte W2 voor bredere voeten) en de geperste productiewijze maken een ‘echt’ meerwijdtesysteem mogelijk en zorgen voor een ideale oplossing voor verschillende voetwijdtes. De consequente uitvoering van ergonomische principes en een verwisselbare, gewichtsafhankelijke demping reduceren significante belastingen op de knieën en rug en dragen hierdoor aanzienlijk bij aan een langdurige gezondheid.
  • Bovenmateriaal van lichte, maar sterke microvezel.
  • Ademende functionele voering.
  • Praktische GARANT comfort Heel-Puller voor het eenvoudig en snel aantrekken van de schoenen.
  • GARANT comfort inlegzool met gewichtsafhankelijke demping.
  • Loopzool GARANT comfort TPU.
  • Bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD).

Laag model schoen met ventilatiestructuur met een groot oppervlak.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

Tip:

  • GARANT comfort inlegzool met gewichtsafhankelijke demping vindt u in accessoires voetbescherming onder: 092864 (zacht), 092865 (middel), 092866 (hard).
  • Standaard worden schoenen met gr. 36-39 met zachte demping, gr. 40-45 met de gemiddelde demping en gr. 46-48 met de harde demping geleverd.
  • In de accessoires voetbescherming vindt u ook de geschikte GARANT veters onder: 092855 120.

Wijde uitvoering W2 onder nr. 092160.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Beschermt de voet tegen mechanische risico’s.
  • Geschikt voor werkzaamheden met elektrostatisch gevoelige componenten.

Onjuist gebruik
  • Perforatiebestendige tussenlaag en teenkap niet uit schoen verwijderen.

Beoogd gebruik
  • Beschermt de voet tegen mechanische risico’s.
  • Geschikt voor werkzaamheden met elektrostatisch gevoelige componenten.

Onjuist gebruik
  • Perforatiebestendige tussenlaag en teenkap niet uit schoen verwijderen.

Downloads en documenten

Geschikte producten