Halvsko svart Säkerhetssko comfort black ESD, S1 W1, EU-skostorlek: 47

Art-nr.: 092159 47
Pris per 1 par
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
13 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

EU-skostorlek Pris per 1 par (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie comfort
Tillverkarens beteckning GARANT Sicherheitsschuh comfort
ESD-skyddszon (EPA) ja
Färg svart
Storlek EU 47
Bredd normal bredd
Kön Unisex
Norm EN ISO 20345; inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
Ovanmaterial Mikrofiber
Material, sula Termoplastisk polyuretan (TPU)
Halkskydd Ja
Tåhätta ja
Material, tåhätta Aluminium
Stängt hälområde Ja
Sulans bränsleresistens Ja
Antistatiska egenskaper Ja
Energiupptagningsförmåga i hälområdet Ja
Kapslingsklass S1
Lås snöre
Häldämpning ja
Viktberoende dämpning Ja
Sko, funktion lämplig för ortopediska inläggssulor; uttagbar fotbädd; metallfri sula
Skaftutförande låg
Produktslag Halvskor

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 092159 47
EAN/GTIN 4067263779070
Tillverkarens nummer 092159 47
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

GARANT skyddsskon comfort kombinerar bästa möjliga bärkomfort med modern design. Innovativa och högklassiga material samt med mycket hög detaljkvalitet ”Made in Germany” garanterar bästa möjliga skydd och samtidigt längsta möjliga vikt. Olika skaftvidder (vidd W1 för normalbreda fötter, vidd W2 för bredare fötter) och det hopknipta tillverkningssättet möjliggör ett ”äkta” flerviddsystem och bildar därmed en idealisk lösning för olika fotfotbredder. Det konsekventa genomförandet av ergonomiska principer och en utbytbar viktberoende dämpning ger en avsevärt reducerad belastning på knä och rygg och bidrar därmed i hög grad till en långsiktigt god hälsa.
  • Ovanmaterial av lätt med motståndskraftig mikrofiber.
  • Andningsaktivt funktionsfoder.
  • Praktisk GARANT comfort Heel-Puller för enkel och snabb påtagning av skorna.
  • GARANT comfort inläggssula med viktberoende dämpning.
  • Gångsula GARANT comfort TPU
  • Skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD).

Lågsko med stor ventilationsstruktur.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Inläggsförsörjningen är typprovad enligt DGUV regel 191.

Anmärkning:

  • GARANT komfort fotbäddsinlägg med viktberoende dämpning finns i fotskyddstillbehör under: 092864 (mjuk), 092865 (medium), 092866 (hård).
  • Som standard levereras skor i storlek 36-39 med mjuk dämpning, storlek 40-45 med medeldämpning och storlek 46-48 med hård dämpning.
  • I Tillbehör fotskydd finns också passande GARANT skosnören under: 092855 120.

Brett utförande W2 under nr 092160.

Warning:

Avsedd användning
  • Skyddar foten mot mekaniska risker.
  • Lämplig för arbete med elektrostatiskt känsliga komponenter.

Olämplig användning
  • Ta inte bort den genomtrampningssäkra sulan eller tåhättan från skon.

Avsedd användning
  • Skyddar foten mot mekaniska risker.
  • Lämplig för arbete med elektrostatiskt känsliga komponenter.

Olämplig användning
  • Ta inte bort den genomtrampningssäkra sulan eller tåhättan från skon.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

Logga in

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen