Šnurovacie členkové topánky čierna/červená uvex 1 x-craft, S3L, Veľkosť obuvi EÚ: 47

Č. pol.: 092139 47
Cena za 1 pár
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť obuvi EÚ Cena za 1 pár (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria uvex 1
Ochranná zóna ESD (EPA) áno
Farba červená; čierna
Veľkosť EU 47
Pohlavie Unisex; pánske
Norma EN ISO 20345; vložky typovo odskúšané podľa DGUV pravidlo 191
Vrchný materiál mikrovelúr
Materiál podošvy Polyuretán (PU)
Odolnosť proti pošmyknutiu Áno
Ochranný kryt špičky áno
Materiál ochrannej hlavice špičky Composite
Podošva odolná proti prepichnutiu áno
Materiál ochrany proti prieniku Textil
Uzavretá oblasť päty Áno
Trieda ochrany S3L
Zips šnúrky
Tlmenie v oblasti päty áno
Tlmenie závislé od hmotnosti nie
Vlastnosť topánky vhodné pre ortopedické vložky; odoberateľná podstielka; podrážka bez kovu
Prevedenie stopky vysoké
Druh produktu čižmy

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 092139 47
EAN/GTIN 4066853012870
Číslo výrobcu 6804247
Výrobca/zodpovedná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Prevedenie:

Športová, ultraľahká bezpečnostná obuv ponúka plnú podporu a flexibilitu. Vysoká odolnosť proti oderu, optimálna ochrana a priedušnosť. Vhodné pre osoby alergické na chróm. Všetky materiály podrážky sú bez silikónov, zmäkčovadiel a látok, ktoré zhoršujú zmáčanie laku. Šírka 11.
  • Podšívka z materiálu Distance-Mesh.
  • 100 % bezkovová špička uvex xenova®.
  • Penové prekrytie z polyuretánu na ochranu materiálu zvršku pre výrazne dlhšiu životnosť.
  • Vymeniteľná komfortná stielka so systémom pre odvod vlhkosti a prídavným tlmiacim účinkom v pätovej a prednej časti chodidla.
  • Energeticky účinná, tlmiaca medzipodrážka uvex i-PUREnrj planet s 15 % recyklovaného granulátu.
  • Vybavenie ESD.
  • Ľahký, priedušný vrchný materiál z mikrovelúru.
  • Dvojvrstvová PU podrážka s ergonomickým dizajnom podrážky bionom x.

Šnurovacie členkové topánky so šnúrkami.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "uvex 1" Zobraziť všetky