{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Séria | uvex 1 | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | áno | |
| Farba | červená; čierna | |
| Veľkosť EU | 43 | |
| Pohlavie | Unisex; pánske | |
| Norma | EN ISO 20345; vložky typovo odskúšané podľa DGUV pravidlo 191 | |
| Vrchný materiál | mikrovelúr | |
| Materiál podošvy | Polyuretán (PU) | |
| Odolnosť proti pošmyknutiu | Áno | |
| Ochranný kryt špičky | áno | |
| Materiál ochrannej hlavice špičky | Composite | |
| Podošva odolná proti prepichnutiu | áno | |
| Materiál ochrany proti prieniku | Textil | |
| Uzavretá oblasť päty | Áno | |
| Trieda ochrany | S3L | |
| Zips | šnúrky | |
| Tlmenie v oblasti päty | áno | |
| Tlmenie závislé od hmotnosti | nie | |
| Vlastnosť topánky | vhodné pre ortopedické vložky; odoberateľná podstielka; podrážka bez kovu | |
| Prevedenie stopky | vysoké | |
| Druh produktu | čižmy |
| Číslo položky | 092139 43 | |
| EAN/GTIN | 4066853012849 | |
| Číslo výrobcu | 6804243 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |