Sztyblety sznurowane czarno-czerwone uvex 1 x-craft, S3L, rozmiar butów wg UE: 47

Nr art.: 092139 47
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar butów wg UE Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria uvex 1
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor Czerwony; Czarny
Rozmiar UE 47
Rodzaj Unisex; męska
Norma EN ISO 20345; Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191
Materiał wierzchni Mikrowelur
Materiał podeszwy Poliuretan (PU)
Właściwości przeciwpoślizgowe tak
Nakładka chroniąca palce tak
Materiał nakładki chroniącej palce Composite
Podeszwa zabezpieczona przed przebiciem tak
Odporność materiału na przebicie Tekstylne
Zamknięty obszar pięty tak
Klasa ochrony S3L
Zapięcie Sznurowadło
Amortyzacja pięt tak
Amortyzacja zależna od masy nie
Właściwość obuwia Nadają się do stosowania wkładek ortopedycznych; Wyjmowana wkładka; Podeszwa bez metalu
Wykonanie chwytu Wysoko
Rodzaj produktu Buty

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 092139 47
EAN / GTIN 4066853012870
Numer producenta 6804247
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Wykonanie:

Sportowe, ultralekkie obuwie ochronne zapewnia pełne wsparcie i elastyczność. Wysoka odporność na ścieranie, optymalna ochrona i oddychalność. Nadaje się dla osób uczulonych na chrom. Wszystkie materiały użyte do produkcji podeszwy są pozbawione silikonu, zmiękczaczy oraz substancji utrudniających malowanie. Szerokość 11.
  • Wyściółka z siateczki Distance-Mesh.
  • W 100% bezmetalowa nakładka chroniąca palce uvex xenova®.
  • Górna część cholewki ze spienionego poliuretanu dla zapewnienia ochrony wierzchniego materiału, a tym samym dłuższego czasu trwałości.
  • Wymienna komfortowa wkładka z systemem odprowadzania wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i z przodu stopy.
  • Oddająca energię, amortyzująca podeszwa wewnętrzna uvex i-PUREnrj planet z granulatem pochodzącym w 15% z recyklingu.
  • Wykończenie ESD.
  • Lekki, aktywnie oddychający materiał wierzchni z mikroweluru.
  • Dwuwarstwowa podeszwa z PU z podeszwą bionom x o ergonomicznej konstrukcji.

Trzewiki sznurowane ze sznurowadłami.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC