Čizme na vezanje, crne/crvene uvex 1 x-craft, S3L, EU veličina cipela: 43

Artikl br.: 092139 43
Novi proizvod
Cijena po 1 Pair
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

EU veličina cipela Cijena po 1 Pair (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija uvex 1
Zona zaštite od ESD-a (EPA) da
Boja crvena; crno
Veličina EU 43
Spol Muškarci; uniseks
Norma EN ISO 20345; opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
Gornji materijal mikrovelur
Materijal potplata Poliuretan (PU)
Sprječavanje klizanja Da
Zaštitna kapa za prste da
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Composite
Neprobojan potplat da
Sigurnost pristupa materijalu Tekstil
Zatvoreni dio pete Da
Klasa zaštite S3L
Zatvarač vrpca
Amortizacija peta da
Amortizacija ovisna o težini Ne
Priključak za značajku namijenjen za ortopedske uloške; izmjenjivi uložak; potplat bez metala
Izvedba drške visoko
Vrsta proizvoda čizme

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 092139 43
EAN / GTIN 4066853012849
Broj proizvođača 6804243
Proizvođač/odgovorna osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Izvedba:

Sportska, posebno lagana sigurnosna cipela nudi punu potporu i fleksibilnost. Visoka otpornost na trošenje, optimalna zaštita i prozračnost. Prikladne za osobe alergične na krom. Svi materijali potplata slobodni su od silikona, plastifikatora i tvari koje umanjuju svojstva boje. Širina 11.
  • Materijal podstave Distance-Mesh.
  • Kapica za zaštitu nožnih prstiju uvex xenova®, 100 % bez metala.
  • Pjenasta PU gornja kapica za zaštitu materijala gornjišta, osigurava znatno dulji životni vijek.
  • Izmjenjivi udobni uložak sa sustavom kontrole vlage i dodatnim punjenjem za petu i prednji dio stopala.
  • Srednji potplat uvex i-PUREnrj planet koji vraća energiju s 15 % recikliranog granulata.
  • ESD oprema.
  • Lagano, prozračno gornjište od mikrovelura.
  • Dvoslojni PU potplat s ergonomskim dizajnom potplata bionom x.

Čizme na vezanje s vezicama.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "uvex 1" Prikaži sve