Sandále antracit/čierna Bezpečnostné sandále comfort ESD, S1 W2, Veľkosť obuvi EÚ: 40

Č. pol.: 092051 40
Cena za 1 pár
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť obuvi EÚ Cena za 1 pár (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Trieda ochrany: S1
  • Materiál ochrannej hlavice špičky: Hliník
  • Norma: Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
  • Vlastnosť: tlmenie Vario®
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria comfort
Trieda ochrany S1
Materiál ochrannej hlavice špičky Hliník
Norma Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
Vlastnosť tlmenie Vario®
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Veľkosť obuvi EÚ 40
Farba antracitová/čierna
Druh produktu Bezpečnostné sandále

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 092051 40
EAN/GTIN 4062406400132
Číslo výrobcu 092051 40
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Bezpečnostná obuv GARANT comfort spája najvyššie možné pohodlie počas nosenia s moderným dizajnom. Inovatívne a vysokokvalitné materiály, ako aj veľmi vysoká kvalita spracovania „Made in Germany“ zaručujú najvyššiu ochranu pri minimálnej hmotnosti. Rôzne šírky a metóda výroby pomocou preštikovania tvoria „pravý“ systém s viacerými šírkami a vytvárajú tak ideálne riešenie pre rôzne šírky chodidiel. Dôsledné uplatňovanie ergonomických zásad a vymeniteľné, od hmotnosti závislé tlmenie výrazne znižujú zaťaženie kolien a chrbta, a tým významne prispievajú k dlhodobému zdraviu.
  • Vrchný materiál z ľahkého, ale odolného mikrovlákna.
  • Priedušná funkčná podšívka.
  • Praktický GARANT comfort Heel-Puller na jednoduché a rýchle obúvanie.
  • GARANT pohodlná stielka s tlmením závislým od hmotnosti.
  • Podrážka GARANT comfort TPU.
  • Ochrana proti elektrostatickému výboju (ESD).

Sandále s veľkoplošnou vetracou štruktúrou.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Vložky do topánok, typovo odskúšané podľa DGUV predpis 191.

Poznámka:

Úzke vyhotovenie W1 pod č. 092050.
  • Pohodlné vložky do topánok GARANT s tlmením závislým od hmotnosti nájdete v príslušenstve na ochranu nôh pod číslami: 092864 (mäkká), 092865 (stredná), 092866 (tvrdá).
  • Veľkosti 36 – 39 sa dodávajú s mäkkým tlmením, veľkosti 40 – 45 so stredným tlmením a veľkosti 46 – 48 s tvrdým tlmením.
  • Pod príslušenstvom na ochranu nôh nájdete aj zodpovedajúce šnúrky GARANT pre šnurovacie topánky: 092855 120, ako aj rýchloupínanie pre sandále; 092856 55 (veľ. 36 – 41) a 092856 65 (veľ. 42 – 48).

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Chráni nohu pred mechanickými rizikami.
  • Vhodné na prácu s elektrostaticky citlivými komponentmi.

Nesprávne použitie
  • Z obuvi neodstraňujte vložku odolnú proti prepichnutiu a kryt špičky.

Použitie v súlade s určením
  • Chráni nohu pred mechanickými rizikami.
  • Vhodné na prácu s elektrostaticky citlivými komponentmi.

Nesprávne použitie
  • Z obuvi neodstraňujte vložku odolnú proti prepichnutiu a kryt špičky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "comfort" Zobraziť všetky