Delovni sandali, antracitni/črni Varnostni delovni sandali comfort ESD, S1 W2 40

Št. art.: 092051 40
Popust
84,00 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi
  • Razred zaščite: S1
  • Material zaščitne kapice: Aluminij
  • Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
  • Lastnost: Blaženje Vario®
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Razred zaščite S1
Material zaščitne kapice Aluminij
Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
Lastnost Blaženje Vario®
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 40
Vrsta izdelka Varnostni delovni sandali

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 092051 40
EAN/GTIN 4062406400132

Opis

Izvedba:

Varnostni delovni čevlji comfort GARANT združujejo največje udobje nošenja s sodobnim dizajnom. Inovativni in kakovostni materiali ter izjemno visoka kakovost obdelave „Made in Germany“ zagotavljajo najboljšo zaščito ob minimalni masi. Različne širine golenice in poseben način izdelave omogočajo „originalen“ sistem za več širin in s tem idealno rešitev za različne širine stopal. Dosledna realizacija ergonomičnih načel in zamenljivo blaženje, odvisno od teže, občutno zmanjšata obremenitve kolen in hrbta ter tako bistveno prispevata k dolgoročnemu ohranjanju zdravja.
  • Vrhnji material iz lahkih in obenem trpežnih mikrovlaken.
  • Zračna funkcijska podloga.
  • Praktična zanka na peti GARANT comfort za preprosto in hitro obuvanje čevljev.
  • Vložek GARANT comfort z blaženjem, odvisnim od mase.
  • Podplat GARANT comfort TPU.
  • Zaščita pred elektrostatičnimi razelektritvami (ESD).

Delovni sandali s strukturo za velikopovršinsko zračenje.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Opomba:

Ozka izvedba W1 pod art. 092050.
  • Udoben vložek GARANT z blaženjem, odvisnim od mase, najdete v priboru za zaščito nog pod: 092864 (mehko), 092865 (srednje), 092866 (trdo).
  • Standardno se čevlji vel. 36–39 dobavijo z mehkim blaženjem, vel. 40–45 s srednjim blaženjem, vel. 46–48 pa s trdim blaženjem.
  • V priboru za zaščito nog najdete tudi ustrezne vezalke GARANT za visoke delovne čevlje z vezalkami pod art. 092855 120 ter sistem hitrega zapiranja za delovne sandale art. 092856 55 (vel. 36–41) in 092856 65 (vel. 42–48).

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor
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
    Evropska velikost čevlja Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico