Sandaalit antrasiitti/musta Turvasandaalit comfort ESD, S1 W2 40

Tuote nro.: 092051 40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
39 kappaletta varastossa
  • Suojausluokka: S1
  • Varvassuojuksen materiaali: alumiini
  • Standardi: Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
  • Ominaisuudet: Vario®-vaimennin
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Suojausluokka S1
Varvassuojuksen materiaali alumiini
Standardi Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
Ominaisuudet Vario®-vaimennin
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
EU-kokojärjestelmä 40
Tuotetyyppi Turvasandaalit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 092051 40
EAN / GTIN 4062406400132

Kuvaus

Malli:

GARANT-turvakenkä comfort yhdistää suurimman mahdollisen käyttömukavuuden ja uudenaikaisen muotoilun. Innovatiiviset ja laadukkaat materiaalit sekä erittäin korkea valmistuslaatu ”Made in Germany” takaavat parhaan mahdollisen suojauksen ja samalla pienimmän mahdollisen painon. Erilaiset varsileveydet ja erityinen valmistusmenetelmä mahdollistavat ”todellisen” useamman leveyden järjestelmän erilaisille jalkaleveyksille. Ergonomisten periaatteiden johdonmukainen toteuttaminen ja vaihdettava, painokohtainen vaimennus vähentävät merkittävästi polviin ja selkään kohdistuvaa rasitusta ja myötävaikuttavat näin terveyden ylläpitämiseen pitkällä aikavälillä.
  • Pintamateriaali kevyttä mutta kestävää mikrokuitua.
  • Hengittävä funktionaalinen vuori.
  • Kätevä GARANT comfort Heel-Puller kenkien helppoon ja nopeaan pukemiseen.
  • GARANT comfort -pohjallinen painosta riippuvalla vaimennuksella.
  • GARANT comfort TPU -ulkopohja.
  • Suojaus staattisen sähkön purkauksilta (ESD).

Sandaalit, jossa on suurikokoinen tuuletusrakenne.

Standardi:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Ohje:

Kapea malli W1 numerolla 092050.
  • GARANT Comfort-pohjallinen painosta riippuvalla iskunvaimennuksella löytyy jalkasuojusten lisävarusteista numeroilla: 092864 (pehmeä), 092865 (keskikova), 092866 (kova).
  • Vakiona koon 36-39 kengät toimitetaan pehmeällä iskunvaimennuksella, koon 40-45 kengät keskikovalla iskunvaimennuksella ja koon 46-48 kengät kovalla iskunvaimennuksella.
  • Jalkasuojusten lisävarusteista löytyvät myös sopivat GARANT-kengännauhat nyörisaappaille numerolla: 092855 120, sekä pikalukitus sandaaleille; 092856 55 (koko 36-41) ja 092856 65 (koko 42-48).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    EU-kokojärjestelmä Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin