Dámska bandáž na zápästie, ľavá, čierna, Typ: L

Č. pol.: 092001 L
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
56 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Farba čierna
Druh produktu bandáže
Medzinárodná veľkosť L
Vhodné pre ruka
Špecifikácia strany ľavé
Uzatvárací mechanizmus Suchý zips
Vlastnosti kompresné; ochranné; odľahčené; rozťahovateľné; stabilizované

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 092001 L
EAN/GTIN 4260138254102
Číslo výrobcu 90305
Výrobca/zodpovedná osoba KNEETEK GmbH, Auf der Kaiserbitz 3 14, 51147 Köln, Deutschland, www.kneetek.de

Popis

Prevedenie:

Bandáž, ideálna na prevenciu, odľahčuje, chráni a stabilizuje. Vďaka ochrane bandážou možno podporiť regeneráciu postihnutých kĺbov a predchádzať poraneniam. Poskytuje stabilitu s cielene vytvára kompresie. Ideálna v pracovných situáciách, v ktorých je kĺb veľmi namáhaný, napr. pri práci s akumulátorovými prístrojmi a zariadeniami.
  • Elastický materiál.
  • Jednoduchá fixácia.
  • Vysoké pohodlie počas nosenia a optimálne držanie.

Individuálna možnosť prispôsobenia vďaka nastaviteľnému suchému zipsu.

Poznámka:

Bandáž palca a zápästia pravé vyhotovenie pod č. 091994.