Venda de muñeca y pulgar, izquierda, negro, Tipo: L

Número de artículo: 092001 L
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
62 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color negro
Tipo de producto Vendajes
Talla internacional L
Aptitud para Mano
Especificación del lado a izquierda
Mecanismo de cierre Cierre por adherencia
Características Alivia; Comprime; Elasticidad; Estabiliza; Protege

Identificación y clasificación

Número de artículo 092001 L
EAN / GTIN 4260138254102
Número del fabricante 90305
Fabricante/responsable KNEETEK GmbH, Auf der Kaiserbitz 3 14, 51147 Köln, Deutschland, www.kneetek.de

Descripción

Ejecución:

Vendaje ideal para la prevención, descarga, protege y estabiliza. La protección del vendaje permite fomentar la regeneración de las articulaciones afectadas y evitar lesiones. Ofrece sujeción y ejerce una compresión controlada. Ideal para situaciones de trabajo en las que la articulación se somete a un esfuerzo especial, p. ej., al trabajar con aparatos accionados por batería.
  • Material elástico
  • Fácil de fijar.
  • Elevada comodidad de uso y ajuste óptimo.

Posibilidad de adaptación individual gracias al cierre por adherencia ajustable.

Nota:

Venda de muñeca y pulgar modelo a la derecha en n.° 091994.