Daumen-Handgelenkbandage, links, schwarz, Typ: L

Artikel-Nr.: 092001 L
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
62 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe schwarz
Produktart Bandagen
Internationale Größe L
geeignet für Hand
Seitenangabe links
Verschlussmechanismus Klettverschluss
Eigenschaften dehnbar; entlastet; komprimierend; schützt; stabilisiert

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 092001 L
EAN / GTIN 4260138254102
Herstellernummer 90305
Hersteller/verantwortliche Person KNEETEK GmbH, Auf der Kaiserbitz 3 14, 51147 Köln, Deutschland, www.kneetek.de

Beschreibung

Ausführung:

Bandage ideal zur Prävention, entlastet, schützt und stabilisiert. Durch den Schutz der Bandage kann eine Regeneration der betroffenen Gelenke gefördert und Verletzungen entgegengewirkt werden. Sie bietet Halt und übt gezielt Kompression aus. Ideal für Arbeitssituationen, in denen das Gelenk besonders beansprucht wird, z.B. bei Arbeiten mit akkubetriebenen Geräten.
  • Elastisches Material
  • Leicht zu fixieren.
  • Hoher Tragekomfort und optimaler Sitz.

Individuelle Anpassungsfähigkeit durch verstellbaren Klettverschluss.

Hinweis:

Daumen-Handgelenkbandage rechte Ausführung unter Nr. 091994.