{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Séria | ACCELERATE | |
| Pohlavie | dámske | |
| Zloženie tkaniny | 88 % polyester; 12 % elastan | |
| Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 275 g/m2 | |
| Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Pranie | 60 °C farebná bielizeň; Vhodné na priemyselné pranie | |
| Farba | čiernomodrá | |
| Konfekčná veľkosť DE | 46 | |
| Druh produktu | Short |
| Číslo položky | 091405 46 | |
| EAN/GTIN | 5711074722846 | |
| Číslo výrobcu | 18044-511-010 C46 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de |