{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Spalvų tonai, juoda | Juodai mėlyna | |
| Audinio dalis, poliesteris | 88 % | |
| Audinio dalis, elastanas | 12 % | |
| Temperatūra, skalbimas skalbimo mašinoje | 60 °C | |
| Serija | ACCELERATE | |
| Kokybės ir bandymo ženklas | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| ESD apsaugos zona (EPA) | ne | |
| Taikymo būdas | Active | |
| Tarptautiniai dydžiai, Moteriškas modelis | XL | |
| Dydis DE | 46 | |
| Padėtis | priekyje; apačioje; dešininis | |
| Spalva | mėlyna; juoda | |
| Audinio sudėtis | elastanas; poliesteris | |
| Audinio tankis | 275 g/m2 | |
| Skalbimo procedūra | pramoninis skalbimas; skalbimas skalbimo mašinoje | |
| Produkto rūšis | short | |
| Lytis | Moteriškas modelis | |
| Su kišenėmis | taip; taip; taip | |
| Užsegimas | mygtukas; užtrauktukas | |
| Savybės | atsparus vandeniui; atspindi šviesą |
| Produkto numeris | 091405 46 | |
| EAN / GTIN | 5711074722846 | |
| Gamintojo numeris | 18044-511-010 C46 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Germany, www.mascot.de |