• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Pantaloni elastici scurţi pentru dame ACCELERATE, albastru-negru, Mărime DE: 46

Cod articol.: 091405 46
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 31 iul. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Tabel mărimi pantaloni femei Diamond Fit

MASCOT Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător MASCOT

Mărimi femei regular (înălţime 176 cm-180 cm)
Mărime comandată DE Mărime INT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
34 S 74 100 76
36 M 78 104 76
38 M 82 108 76
40 L 86 112 76
42 L 86 112 76
44 Xl 94 120 76
46 2Xl 98 124 76
48 2XL 104 130 76
50 3Xl 110 136 76
52 4XL 116 142 76
54 5Xl 122 148 76
56 6Xl 128 154 76

Iată cum trebuie să măsuraţi

Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime DE Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, negru Albastru negru
Procentul de țesătură, Poliester 88 %
Procentul de țesătură, Elastan 12 %
Temperatură, Spălare cu mașina 60 °C
Serie ACCELERATE
Sigiliu de calitate și testare Oeko-Tex® Standard 100
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Tipul de aplicare Active
Mărimi internaţionale, Femei XL
Mărime DE 46
Poziţie În față; În spate; dreapta
Culoarea albastru; negru
Componentele ţesăturii Elastan; Poliester
Densitatea ţesăturii 275 g/m2
Procesul de spălare Spălare industrială; Spălare cu mașina
Tip produs Short
Sex Femei
Cu buzunare da; da; da
Închidere Buton; Fermoar
Caracteristici Reflectorizant; impermeabil

Identificare și clasificare

Cod articol 091405 46
EAN / GTIN 5711074722846
Număr producător 18044-511-010 C46
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Execuţie:

Pantalonii concepuţi ergonomic din gama ACCELERATE se adaptează la mişcările naturale ale corpului. În plus, talia joasă îi oferă libertate în mişcări purtătorului. Datorită cingătoarei adaptabile la corp, pantalonii sunt recomandaţi ca optimi pentru orice poziţie de lucru. Buzunarele pantalonilor sunt integrate în design, iar cusăturile sunt dublu prelucrate.
  • Fermoar la şliţul pantalonilor.
  • Buzunare frontale.
  • Buzunare la spate.
  • Buzunar pe coapsă, inclusiv buzunar pentru mobil, clapă, capsă şi suport detaşabil pentru card ID.
  • Buzunar pentru metru.

Datorită materialului ultimate stretch, ţesătura este extrem de elastică, nu ţine corpul şi nici nu deranjează. Materialul elastic în patru direcţii înseamnă greutate redusă şi totodată o capacitate foarte bună de rezistenţă. În plus, materialul funcţional respinge apa şi, datorită efectului de reflexie, este extrem de uşor vizibil.

Notă:

La cerere, disponibil şi în alte culori. Consultați diagrama de mărimi pentru detalii privind mărimile.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "ACCELERATE" Vedeţi-le pe toate