Čistiace utierky neuvoľňujúce vlákna Veľký kotúč, Typ: R

Č. pol.: 089135 R
Cena za 1 ks (0,29 € / 1 Abrisse)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
198 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

bývalé označenie Tork Purotop
Demolácie 500
Šírka 275 mm
Dĺžka 360 mm
vhodné pre držiak/dávkovač F1, W1
Druh produktu Papierové čistiace utierky

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 089135 R
EAN/GTIN 7322540741186
Číslo výrobcu 190494
Výrobca/zodpovedná osoba Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 MANNHEIM, Deutschland, www.essity.com

Popis

Prevedenie:

Extra čistiace utierky Tork neuvoľňujúce vlákna (Purotop): na použitie s čistiacimi prostriedkami, rozpúšťadlami a dezinfekčnými prostriedkami. Na čistenie armatúr, vnútorných panelov a dezinfekciu elektrických zariadení. Testované a schválené v automobilovom priemysle. Testované a schválené v automobilovom priemysle.
Čistenie znamená odstránenie škvŕn a nečistôt z povrchov, strojov alebo náradia pomocou utierok použitých nasucho alebo namočených vo vode, rozpúšťadle alebo čistiacom prostriedku.
Utierky sú vhodné na styk s potravinami.
Využite výhody netkaných čistiacich utierok Tork exelCLEAN® pre maximálnu účinnosť vo vašom pracovnom prostredí.
K dispozícii v malom balení (089134 R) na odoberanie jednotlivých utierok, vo veľkej rolke (089135 R) alebo v dávkovači (089180 R).

Vhodné pro:

Držiak papierových kotúčov č. 089160 F1, 089160 W1, 089160 W2.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka