Extra silné priemyselné papierové utierky, Typ: W

Č. pol.: 089127 W
Zľava
77,89 €
Cena za 1 ks (0,08 € / 1 Abrisse)
Cena platí do 2. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
346 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

bývalé označenie Tork 440
Demolácie 750
Vrstvy 3
Šírka 369 mm
Dĺžka 340 mm
Farba modrá
vhodné pre držiak/dávkovač F1, W1
Druh produktu Papierové utierky

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 089127 W
EAN/GTIN 7322540183795
Číslo výrobcu 130080
Výrobca/zodpovedná osoba Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 MANNHEIM, Deutschland, www.essity.com

Popis

Prevedenie:

Extra silné priemyselné papierové utierky Tork (440): vhodné na utieranie olejov a tukov. Vďaka kvalite QuickDry pevnejšie a savejšie ako bežný papier.
Široká ponuka špeciálnych utierok na utieranie a čistenie. Každá utierka má svoje špeciálne využitie. S vhodným hygienickým dávkovačom získate účinný systém.
Správne utierky vedia oveľa účinnejšie a efektívnejšie nasiaknuť rozliate alebo vytečené tekutiny alebo nasať nečistoty a prach. Ruky sú chránené pred znečistením a teplom. Utierky sú k dispozícii vo forme rolky alebo jednej utierky. Objavte celý rad produktov Tork, vďaka ktorým bude vaše pracovné prostredie čistejšie, bezpečnejšie a efektívnejšie. Všetky utierky Tork sú certifikované FSC a environmentálnou značkou EÚ.
Utierky sú vhodné na styk s potravinami.

Vhodné pro:

Držiak papierových kotúčov Č. 089160 Veľ. W4.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka