Extra erős ipari papír törlőkendők, Típushoz: W

Cikkszám: 089127 W
Kedvezmény
77,89 €
Ár / 1 Darab (0,08 € / 1 Abrisse)
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 2.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
346 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típushoz Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Korábbi Tork megnevezés 440
Kendők száma 750
Rétegek 3
Szélesség 369 mm
Hossz 340 mm
Festék kék
Hozzávaló tartó/adagoló F1, W1
Termék fajtája Papír törlőkendők

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 089127 W
EAN / GTIN 7322540183795
Gyártó száma 130080
Gyártó/felelős személy Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 MANNHEIM, Deutschland, www.essity.com

Leírás

Kivitel:

Tork extra erős ipari papírkendők (440): Alkalmasak olajok és zsírok feltörlésére. A QuickDry minőség következtében erősebb és nagyobb nedvszívású anyag, mint a normál papír.
Speciális törlőkendők széles választéka törléshez és tisztításhoz. Minden kendő egy speciális feladathoz készült. A hozzávaló higiénikus adagolóval egy hatékony rendszer áll össze.
A helyes törlőkendővel lényegesen hatékonyabban szívhatóak fel a kifolyt vagy kiömlött folyadékok, vagy törölhető fel a szennyeződések és a por. Védi a kezeket a szennyeződésektől és a hőtől. A törlőkendők tekercsben vagy külön kendőként kaphatóak. Ismerje meg a sokoldalú Tork termékeket, amelyek tisztábbá, biztonságosabbá és hatékonyabbá teszik a munkakörnyezetét. Minden Tork törlőkendő FSC és EU ökocímkével tanúsított.
A törlőkendők alkalmasak élelmiszerrel való érintkezéshez.

Alkalmazható:

089160 sz. W4 méretű papírtekercs tartó

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek