{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| bivša oznaka za Tork | 440 | |
| Perforacija | 750 | |
| Položaji | 3 | |
| širina | 369 mm | |
| Duljina | 340 mm | |
| Boja | plavo | |
| prikladno za držač/dozator | F1, W1 | |
| Vrsta proizvoda | Papirnate krpe za brisanje |
| Broj artikla | 089127 W | |
| EAN / GTIN | 7322540183795 | |
| Broj proizvođača | 130080 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 MANNHEIM, Deutschland, www.essity.com |