Nastavení závitové příruby metrické ISO lichoběžníkové 30° 125 mm

Č. pol.: 0870845
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0870845
EAN/GTIN 4029713233624
Číslo výrobcu 0870845

Popis

Prevedenie:

  • Měřicí plochy z kalené speciální oceli
  • Jeden konec je zaoblený, závitový vývrt simuluje tvarovku na kónické vložce
  • Tepelně izolovaná rukojeť
  • Poznámka: S trapézovými trsy vyžaduje každé hřiště samostatný standard nastavení

Popis:

Měřidlo pro nastavení závitových boků metrický lichoběžník ISO 30°, 125 mm

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální ocel
  • Mez chyby (mm): 0,005 mm
  • Mez chyby (µm): 5 µm
  • Typ závitu: Lichoběžníkový DIN104
  • Rozteč závitů v mm: 4 / 5 - 6 / 7 - 8 / 9 - 10 / 12 - 14