Calibri di Rigazione dei fianchi della filettatura per trapezio ISO ext.m. 30° 125mm

Codice art.: 0870845
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0870845
EAN / GTIN 4029713233624
Codice del produttore 0870845

Descrizione

Esecuzione:

  • Superfici di misurazione in acciaio speciale temprato
  • Un'estremità è arrotondata, il foro lappato semplifica il raccordo sull'inserto conico
  • Impugnatura isolata termicamente
  • Nota: Con i battistrada trapezoidali, ogni passo richiede uno standard di impostazione separato

Descrizione:

Regolazione del fianco della filettatura metrica ISO trapezoidale 30°, 125mm

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio speciale
  • Limite di errore (mm): 0,005 mm
  • Limite di errore (µm): 5 µm
  • Tipo di filettatura: DIN104 trapezoidale
  • Passo filettatura in mm: 4 / 5 - 6 / 7 - 8 / 9 - 10 / 12 - 14