Calibres de ajuste de flancos de rosca para trapecios ISO externos 30° 125mm

Número de artículo: 0870845
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
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
Número de artículo 0870845
EAN / GTIN 4029713233624
Número del fabricante 0870845
Fabricante/responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descripción

Ejecución:

  • Caras de medición hechas de acero especial endurecido
  • Un extremo es redondeado, el agujero lapeado simpiflies el accesorio sobre el inserto cónico
  • Mango con aislamiento térmico
  • Nota: Con las bandas de rodamiento trapezoidales, cada tono requiere un estándar de ajuste separado

Descripción:

Ajuste del flanco de la rosca masa métrica ISO trapezoidal 30°, 125mm

Característica:

  • Material: Acero especial
  • Límite de error (mm): 0,005 mm
  • Límite de error (µm): 5 µm
  • Tipo de hilo: DIN104 trapezoidal
  • Paso del hilo en mm: 4 / 5 - 6 / 7 - 8 / 9 - 10 / 12 - 14