• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

Otočná skrutka s obrtlíkovým okom SEB, ⌀ závitu: M12

Č. pol.: 086467 M12
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ závitu Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Nosnosť WLL SF 5:1 0,8 t
Nosnosť WLL SF 4:1 0,9 t
Dĺžka závitu L 21 mm
Vzdialenosť otvorov x 20 mm
Vnútorné rozmery 6-hranu cez steny S 6 mm
Vnútorný ⌀ krúžok A 30 mm
Vonkajší ⌀ krúžok B 34 mm
⌀ zväzku Podložka C 60 mm
Rozmer D 57 mm
Prevedenie otocné
Nosnosť 1 t
Druh produktu Skrutka s očkom

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 086467 M12
EAN/GTIN 2050001858153
Číslo výrobcu SEB M 12 UP
Výrobca/zodpovedná osoba LIFTEUROP S.A., Zone d'Activitès Salzbaach BP 100L, 9559 WILTZ, Luxembourg, www.lifteurop.com

Popis

Prevedenie:

Vysoko pevné, o 360 ° otočné skrutky s okom, červeno lakované.

Poznámka:

SF 5:1 = bezpečnostní faktor 5.
SF 4:1 = bezpečnostní faktor 4.