{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Bärförmåga WLL SF 5:1 | 0,8 t | |
Lyftkapacitet WLL SF 4:1 | 0,9 t | |
Gänglängd L | 21 mm | |
Hålavstånd x | 20 mm | |
Nyckelvidd innersexkant S | 6 mm | |
Invändig diameter ring A | 30 mm | |
Utvändig diameter ring B | 34 mm | |
Kragdiameter stöd C | 60 mm | |
dim D | 57 mm | |
Utförande | vridbar | |
lyftförmåga | 1 t | |
Produktslag | Ringskruv |
Artikelnummer | 086467 M12 | |
EAN/GTIN | 2050001858153 | |
Tillverkarens nummer | SEB M 12 UP |