{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | Wirbelringschraube SEB | |
| Barva | červená | |
| Nosnost max. | 1 000 kg | |
| Vlastnosti | Otočná | |
| Úhel | 360 stupně | |
| Způsob upevnění | závit | |
| Závit M | M12 | |
| Délka závitu L | 21 mm | |
| Průměr hlavy šroubu C | 60 mm | |
| Rozměr klíče SW | 6 mm | |
| Průměr kroužku vnější B | 34 mm | |
| Průměr kroužku vnitřní A | 30 mm | |
| Bezpečnostní faktor | 4:1; 5:1 | |
| Nosnost max., 4:1 | 900 kg | |
| Nosnost max., 5:1 | 800 kg | |
| Povrch | lakované | |
| Druh produktu | Šroub s okem | |
| Materiál | ocel | |
| Výška celková | 57 mm |
| Katalogové číslo | 086467 M12 | |
| EAN / GTIN | 2050001858153 | |
| Číslo výrobce | SEB M 12 UP | |
| Výrobce/odpovědná osoba | LIFTEUROP S.A., 25, Salzbaach, 9559 Wiltz, Luxembourg, www.lifteurop.com |