{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teherbírás WLL SF 5:1 | 0,8 t | |
Teherbírás WLL SF 4:1 | 0,9 t | |
Menethossz L | 21 mm | |
Furattávolság x | 20 mm | |
Belső hatszög kulcsnyílás S | 6 mm | |
Gyűrű belső ⌀ A | 30 mm | |
Gyűrű külső ⌀ B | 34 mm | |
Felfekvő rész váll ⌀ C | 60 mm | |
Méret D | 57 mm | |
Kivitel | elforgatható | |
Teherbírás | 1 t | |
Termék fajtája | Szemes csavar |
Cikkszám | 086467 M12 | |
EAN / GTIN | 2050001858153 | |
Gyártó száma | SEB M 12 UP |