Oceľový navijak SJ 5

Č. pol.: 086040 5
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stavebná výška 730 mm
Výška zdvihu 1 080 mm
Nosnosť 5 000 kg
Hmotnosť 27 kg
Druh produktu Zdvihák vozíkov / strojový zdvihák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 086040 5
EAN/GTIN 4025092079884
Číslo výrobcu SJ50 5t, SIKU,

Popis

Prevedenie:

Závity ozubenej tyče so zdvíhaným telesom.
Samočinná záťažová tlaková brzda bezpečne zastaví náklad v požadovanej výške.
Oceľový navijak typ SJ s kľukou s rohatkou podľa VBP.

Norma:

DIN 7355