Acél emelő SJ, Teherbírás: 5t

Cikkszám: 086040 5
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teherbírás (t) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Méret 730 mm
Emelési magasság 1 080 mm
Teherbírás 5 000 kg
Súly 27 kg
Termék fajtája Kocsiemelő / gépemelő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 086040 5
EAN / GTIN 4025092079884
Gyártó száma SJ50 5T, SIKU,
Gyártó/felelős személy Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de

Leírás

Kivitel:

Fogasléces emelő emelkedő házzal. Az automatikus teherfék stabilan rögzíti a terhet a kívánt magasságban. SJ típusú acél emelő racsnis tekerőkarral (a balesetmegelőzési előírásoknak megfelelően).

Szabvány:

DIN 7355