{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | SJ | |
| Označení výrobce | Stahlwinde-SJ | |
| Třída jakosti | DGUV | |
| Výška zdvihu max. | 1,08 m | |
| Konstrukční výška min. | 730 mm | |
| Druh produktu | Zvedák / strojní zvedák | |
| Vlastnosti | Automatické vypnutí limitu | |
| Materiál pouzdra | ocel | |
| Nosnost max. | 5 000 kg | |
| Hmotnost celkem | 27 kg |
| Katalogové číslo | 086040 5 | |
| EAN / GTIN | 4025092079884 | |
| Číslo výrobce | SJ50 5T, SIKU, | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de |