Oceľový navijak SJ 3

Č. pol.: 086040 3
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stavebná výška 735 mm
Výška zdvihu 1 095 mm
Nosnosť 3 000 kg
Hmotnosť 20 kg
Druh produktu Zdvihák vozíkov / strojový zdvihák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 086040 3
EAN/GTIN 4025092079877
Číslo výrobcu SJ30 3t, SIKU,

Popis

Prevedenie:

Závity ozubenej tyče so zdvíhaným telesom.
Samočinná záťažová tlaková brzda bezpečne zastaví náklad v požadovanej výške.
Oceľový navijak typ SJ s kľukou s rohatkou podľa VBP.

Norma:

DIN 7355